Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
6Z914354
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Z914354
Tension nominale (V)
18
Longueur
337
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Diamètre d'alésage béton (mm)
24
Énergie de frappe max. (J)
2.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur
337
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Diamètre d'alésage béton (mm)
24
Énergie de frappe max. (J)
2.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4350
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
980
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z914354
EAN
4053423235067
UBB
500583000673
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611923003
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande