Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
3E541657
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3E541657
Tension nominale (V)
18
Longueur
337
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Diamètre d'alésage béton (mm)
24
Énergie de frappe max. (J)
2.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur
337
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Diamètre d'alésage béton (mm)
24
Énergie de frappe max. (J)
2.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4350
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
980
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3E541657
EAN
4053423237955
UBB
500581685632
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611923001