Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
0Z553195
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Z553195
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
337
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Diamètre d'alésage béton (mm)
24
Énergie de frappe max. (J)
2.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
337
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Diamètre d'alésage béton (mm)
24
Énergie de frappe max. (J)
2.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4350
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
980
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z553195
EAN
4053423235050
UBB
500573955894
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611923002