Outils sans fil
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
Outils sans fil
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
4Z528387
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
BOSCH Fraises et rabots GHO 12 V-20 C&G
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Z528387
Tension nominale (V)
12
Profondeur du rabot (mm)
2
Largeur du rabot (mm)
56
Profondeur de feuillure max. (mm)
17
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
14500
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.5
Avec chargeur
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Profondeur du rabot (mm)
2
Largeur du rabot (mm)
56
Profondeur de feuillure max. (mm)
17
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
14500
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.5
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z528387
EAN
3165140922876
UBB
500699225115
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06015A7002