Outils filaires
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
Outils filaires
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
4E891396
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
BOSCH Fraises et rabots 2000
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4E891396
Largeur
190
Hauteur
180
Tension (V)
230
Longueur (mm)
370
Consommation nominale (W)
680
Poids de la machine (kg)
2.4
Largeur du rabot (mm)
82
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
190
Hauteur
180
Tension (V)
230
Longueur (mm)
370
Consommation nominale (W)
680
Poids de la machine (kg)
2.4
Largeur du rabot (mm)
82
Profondeur de feuillure max. (mm)
8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
19500
Marque
Bosch
Code Douanier
84672970
Model
PHO 2000
Type
Planer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E891396
EAN
3165140776059
UBB
500582038815
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06032A4100