text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fraises de finition VINGER 25MM X 40MM


Numéro d'article B4980.628.469
Longueur totale (mm) 81
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 40
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 81
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 40
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 25
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 206
Type End Miller

Numéros d'articles

Numéro d'article B4980.628.469
EAN 3165140420327
UBB 500511968686
UNSPSC 23101513
N° Article du fabricant 2608628469
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.