text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fraises de finition VINGER 18MM X 40MM


Numéro d'article B4980.628.467
Longueur totale (mm) 81
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 40
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 81
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 40
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 159
Type End Miller

Numéros d'articles

Numéro d'article B4980.628.467
EAN 3165140420303
UBB 500511968439
UNSPSC 23101513
N° Article du fabricant 2608628467
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.