text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fraises à araser KANTEN HM12,7X25/8


Artikelnummer B4980.628.348
Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 8
Durée de travail (mm) 25.4
Adapté au bois Oui
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Marque Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 8
Durée de travail (mm) 25.4
Adapté au bois Oui
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier 82077090
Type Edge Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.348
EAN 3165140358095
UBB 500505029834
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628348
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.