text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fraise à rainurer/ressort 12X12X38,1X80


Artikelnummer 5F303263
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 38.1
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 38.1
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Bosch
Type Spring Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 5F303263
EAN 3165140802123
UBB 500648668209
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608629365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.