Fraises bois
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
Accessoires & pièces
Fraises bois
B4980.628.395
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
Bosch Fraise à profiler PRF B+LG HM12,7X17/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4980.628.395
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
17.1
Diamètre de fraisage (mm)
38.1
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
145
Type
Edge Router Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
17.1
Diamètre de fraisage (mm)
38.1
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
145
Type
Edge Router Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4980.628.395
EAN
3165140358569
UBB
500505035104
UNSPSC
23101513
N° Article du fabricant
2608628395