Test catalogus aantal
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
Sciage
Scies cloches
B4957.596.119
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
Bosch Forets de centrage CENTREERBOOR 6119
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Foret de centrage HSS-G 102 mm Foret de centrage HSS-G pour adaptateur à queue six pans 11 mm
Description complète
Numéro d'article
B4957.596.119
Longueur totale (mm)
102
Diamètre nominal (mm)
6.35
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Autre
Marque
Bosch
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
102
Diamètre nominal (mm)
6.35
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Autre
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
28
Type
Pilot Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4957.596.119
EAN
3165140045186
UBB
500504942078
UNSPSC
27112826
N° Article du fabricant
2608596119