text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Forets de centrage CENTR BOOR ECO 120MM


Foret de centrage HSS-Co 120 Foret de centrage HSS-Co pour scies-trépans avec capacité de coupe 60 mm à queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix

Numéro d'article B4957.584.843
Longueur totale (mm) 120
Diamètre nominal (mm) 7.15
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre nominal (mm) 7.15
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 28
Type Center Drill Bit

La description

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4957.584.843
EAN 3165140414609
UBB 500504121426
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 2608584843
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.