text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Forets de centrage CENTBOOR 8X120MM


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numéro d'article B4957.584.777
Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 7.15
Diamètre nominal (mm) 7.15
Matière de coupe HM
Forme de la tige Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 7.15
Diamètre nominal (mm) 7.15
Matière de coupe HM
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 35
Code des marchandises 82075090
Type Center Drill Bit

La description

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4957.584.777
EAN 3165140375924
UBB 500505050699
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 2608584777
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.