text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret SDS 6X160MM


Pour tous les marteaux perforateurs SDS-plus

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 48.9
Code Douanier 82075060
Type Drill Bit

La description

Pour tous les marteaux perforateurs SDS-plus

Numéros d'articles

Numéro d'article B4952.060.160
EAN 6949509209399
UBB 500617539142
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2608831008

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.