text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret SDS 30X820


Numéro d'article 9D202465
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 600
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 820
Diamètre du foret (mm) 30
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 600
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Speed Clean Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D202465
EAN 3165140857482
UBB 500668176729
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608576299
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.