Produits SDS MAX
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
Accessoires & pièces
Produits SDS MAX
3V204651
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
Bosch Foret SDS 28X800X920MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3V204651
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
18
Système d'enregistrement
SDS-max
Longueur de coupe (mm)
800
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
920
Diamètre du foret (mm)
28
Diamètre d'arbre (mm)
18
Système d'enregistrement
SDS-max
Longueur de coupe (mm)
800
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V204651
EAN
3165140560139
UBB
500648603933
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
1618596504