text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret SDS 18X950X1000MM


Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 18 x 950 x 1000 mm Pack de 1

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 950
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 1000
Diamètre du foret (mm) 18
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 950
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Hammer Drill Bit

La description

The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Furthermore, AWB brazing and hardening technology reduces vibration during drilling to minimise strain on the user. The bit is intended for use on masonry and concrete. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings. It is made in Germany.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4996.181.000
EAN 3165140098540
UBB 500623568408
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2608597126

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.