SDS + produits
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
4M270197
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
Bosch Foret SDS 16X150X210MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Coffret avec trou Euro
Description complète
Numéro d'article
4M270197
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
150
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
210
Diamètre du foret (mm)
16
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
150
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4M270197
EAN
6949509210180
UBB
500512684027
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
2608831126