text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch foret métal hss pointteq 4.2mm


Numéro d'article 2D480436
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 83
Diamètre du foret (mm) 4.2
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D480436
EAN 6949509231390
UBB 500712247088
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577524
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.