Forets béton & pierre
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
Accessoires & pièces
Forets béton & pierre
4E854366
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
Bosch Foret diamanté 45X35MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4E854366
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
45
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
35
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
35
Diamètre du foret (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
45
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
35
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Oui
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
82075010
Type
Dry Speed Diamond Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E854366
EAN
3165140577762
UBB
500648622743
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608587124