Fraises bois
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
Accessoires & pièces
Fraises bois
4H543172
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
Bosch Foret court 314MM 58MM 6MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4H543172
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
58
Diamètre du foret (mm)
14
Diamètre d'arbre (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
82075090
Type
Sheet Metal Cone Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H543172
EAN
3165140060059
UBB
500648626702
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608596399