text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret béton 7X50X100


Numéro d'article 1C210078
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C210078
EAN 3165140690409
UBB 500648478872
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608588149
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.