text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret béton 6X100X150


Numéro d'article 8L912052
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L912052
EAN 3165140690362
UBB 500648824620
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608588145
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.