text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Foret béton 3X70 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 3
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article B4966.030.070
EAN 3165140186674
UBB 500577120800
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597655

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.