text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 8X80X120MM


Numéro d'article 9J769187
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 7.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre du foret (mm) 8
Diamètre d'arbre (mm) 7.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J769187
EAN 3165140187312
UBB 500648867868
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608597719
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.