Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
2P890150
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
Bosch Foret 6X400MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P890150
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du foret (mm)
6
Diamètre d'arbre (mm)
5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Formwork & Installation Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P890150
EAN
3165140099318
UBB
500512656553
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
2608597165