text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 5X50X85MM


Numéro d'article 2S665575
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 5
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S665575
EAN 3165140187176
UBB 500648553286
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608597705
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.