text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 30X600MM


Cikkszám 4M281974
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 600
Diamètre du foret (mm) 30
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4M281974
EAN 3165140104159
UBB 500512682799
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608597421
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.