text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 30X400MM


Numéro d'article 6X106629
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 30
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X106629
EAN 3165140099387
UBB 500512656306
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597172
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.