SDS + produits
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
4N069383
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
Bosch Foret 26X600MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Poche avec trou Euro
Description complète
Numéro d'article
4N069383
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
11
Système d'enregistrement
SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
600
Diamètre du foret (mm)
26
Diamètre d'arbre (mm)
11
Système d'enregistrement
SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Formwork & Installation Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The Installation Drill Bit is very robust for formwork. Its drill bit and shank end are screw-connected, which ensures a low risk of breakage and improves smooth-running operations. Furthermore, its tapered flute, offset drill bit and shank ends prevent jamming even in moist wood, while maintaining enough power to cut through embedded nails. Equipped with an extra-long shank, the bit delivers versatile drilling in multilayer building materials or sandwich materials, e.g. for building trade (formwork) and for interior fitting work, plumbing, heating and electrical installation. It is suitable for use on formwork, boards, planks, beams, plasterboard, light building materials, insulations and metal, e.g. metal plates, materials sandwiched with steel, aluminium or profile sheet. Made from HSS (high-speed steel), the Installation Drill Bit is manufactured to DIN 7490. It has a drill bit tip with chisel edge of 118 degrees.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4N069383
EAN
3165140104111
UBB
500512682385
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
2608597417