text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609256914


Numéro d'article 1T011273
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 55
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 55
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Multipurpose Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T011273
EAN 3165140480802
UBB 500699519731
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609256914
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.