text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609256905


Cikkszám 3Y776886
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 55
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 55
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075030
Type Concrete Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3Y776886
EAN 3165140480710
UBB 500699517917
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2609256905
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.