text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609256903


Numéro d'article 0M441412
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 55
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 55
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M441412
EAN 3165140480697
UBB 500699517594
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609256903
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.