text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609256900


Referência 5Y802513
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 5Y802513
EAN 3165140480666
UBB 500699516927
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609256900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.