Forets Multi
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
Accessoires & pièces
Forets Multi
4Y082112
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
Bosch Foret 2609255583
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm
Description complète
Numéro d'article
4Y082112
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
80
Diamètre du foret (mm)
8
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Tile Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Y082112
EAN
3165140412537
UBB
500699415377
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2609255583