text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Foret 2609255579


Numer artykułu 6E089320
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 5.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075010
Type Tile Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6E089320
EAN 3165140412254
UBB 500699414537
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255579
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.