text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609255503


Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm

Numéro d'article 3C784770
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à la céramique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à la céramique Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Hammer Drill Bit

La description

Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C784770
EAN 3165140381895
UBB 500699405139
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255503
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.