text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609255502


Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 110 mm

Numéro d'article 5C508229
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à la céramique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 110
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à la céramique Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Hammer Drill Bit

La description

Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 110 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C508229
EAN 3165140381888
UBB 500699404975
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.