Forets Multi
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
Accessoires & pièces
Forets Multi
5F762810
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
Bosch Foret 2609255475
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5F762810
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
60
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
100
Diamètre du foret (mm)
6.5
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
60
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
82075030
Type
Multipurpose Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F762810
EAN
3165140385176
UBB
500699402730
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2609255475