Forets Multi
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
Accessoires & pièces
Forets Multi
0K303477
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
Bosch Foret 2609255442
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K303477
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
350
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du foret (mm)
10
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
350
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Code des marchandises
82075030
Type
Masonry Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K303477
EAN
3165140384841
UBB
500699396148
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2609255442