text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609255429


Numéro d'article 0S923561
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 90
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 6.5
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 90
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075030
Type Masonry Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S923561
EAN 3165140384711
UBB 500699393582
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255429
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.