Forets Multi
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
Accessoires & pièces
Forets Multi
5O259165
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
Bosch Foret 2609255428
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5O259165
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
4.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
60
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
100
Diamètre du foret (mm)
6.5
Diamètre d'arbre (mm)
4.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
60
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Masonry Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5O259165
EAN
3165140384704
UBB
500699393335
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2609255428