text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Numéro d'article 7S153258
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 4.5
Schachtdiameter (mm) 3.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Masonry Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S153258
EAN 3165140384636
UBB 500699391925
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255421
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.