text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609255410


Numéro d'article 5Q497347
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre du foret (mm) 10
Diamètre d'arbre (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q497347
EAN 3165140384520
UBB 500699389705
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255410
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.