Forets Multi
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
Accessoires & pièces
Forets Multi
1H226907
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
Bosch Foret 2609255406
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1H226907
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
60
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
100
Diamètre du foret (mm)
6.5
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
60
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
82075030
Type
Concrete Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H226907
EAN
3165140384483
UBB
500699388970
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2609255406