text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609255145


Numéro d'article 9J479859
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6.35
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à la céramique Non
Matière de coupe HSS
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10
Diamètre d'arbre (mm) 6.35
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à la céramique Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Metal Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J479859
EAN 3165140713214
UBB 500699359195
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255145
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.