text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Bosch Foret 2609255089


Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Numéro d'article 2G830450
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 1.5
Diamètre d'arbre (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier
Type Metal Drill Bit

La description

Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G830450
EAN 3165140382755
UBB 500699348701
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255089
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.