Forets Multi
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
Accessoires & pièces
Forets Multi
3L899129
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
Bosch Foret 2609255053
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3L899129
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
117
Diamètre du foret (mm)
8.5
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3L899129
EAN
3165140382397
UBB
500699341516
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2609255053