text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609255047


Artikelnummer 2H112047
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 6
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2H112047
EAN 3165140382335
UBB 500699340377
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255047
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.