text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609255014


Numéro d'article 4E544888
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.5
Diamètre d'arbre (mm) 6.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Metal Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E544888
EAN 3165140406963
UBB 500699333778
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.